Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinderollen-Satz 843-415L/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
843-420/3;843-110/3;843-220/3;843-415/3;843-215/3;843-1175/3;843-120/3;843-425/3;843-1125/3;843-4175/3;843-225/3;843-415L/3;843-2175/3;843-210/3;843-115/3
843-420/3;843-110/3;843-220/3;843-415/3;843-215/3;843-1175/3;843-120/3;843-425/3;843-1125/3;843-4175/3;843-225/3;843-415L/3;843-2175/3;843-210/3;843-115/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896209347
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     843-415L/3
EAN/GTIN:
     4000896209347
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz hazet
gewinde reparatursatz

Steigung 1,5 mm (Linksgewinde), für 843-3 und 843-4

Ersatz-Gewinderollen (je 3 Stück) für Gewinderoll-Sätze HAZET 843

  • Made In Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.362 kg
Länge Warenwirtschaft:
63 mm
Höhe Warenwirtschaft:
57 mm
Breite Warenwirtschaft:
53 mm
Verpackungsvolumen:
190 ccm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidzeug-Satz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,23*
€ 154,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,44*
€ 154,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 154,27*
€ 4,90*
ab € 126,75*
€ 155,90*
Lager 214
38
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 173,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.