Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896182848 Herst.-Nr.: 9011MG-09/10 EAN/GTIN: 4000896182848 |
| |
|
| | |
| - Schmiernippel (Satz à 10 Stück)
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.01 kg | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.006 kg | Länge Warenwirtschaft: | 120 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 70 mm | Breite Warenwirtschaft: | 5 mm | Verpackungsvolumen: | 42 ccm | Gewicht: | 0.006 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrauber (Druckluft) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,10* | € 3,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,11* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,12* | € 3,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,40* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|