Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896077724 Herst.-Nr.: 803-T15 EAN/GTIN: 4000896077724 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Made In Germany
- Schlüsselweite: ∙ T15
- Gesamtlänge: 150 mm
- Länge l1: 70 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.027 kg | Länge Warenwirtschaft: | 150 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 19 mm | Breite Warenwirtschaft: | 19 mm | Verpackungsvolumen: | 54 ccm | Gesamtlänge: | 150 mm | Länge der Klinge: | 70 mm | Abtriebsgröße: | TX 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 7,94* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,77* | € 7,99* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 8,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,61* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|