Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-PH1 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ 343 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
803LG-PH1;803LG-PH2
803LG-PH1;803LG-PH2
803LG-PH1;803LG-PH2
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-4
Artikel-Nr.:
     214W-4000896077601
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-PH1
EAN/GTIN:
     4000896077601
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Gesamtlänge: 343 mm
  • Länge l1: 250 mm
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.07 kg
Ursprungsland:
SI
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.067 kg
Länge Warenwirtschaft:
345 mm
Höhe Warenwirtschaft:
27 mm
Breite Warenwirtschaft:
27 mm
Verpackungsvolumen:
252 ccm
Gesamtlänge:
343 mm
Länge der Klinge:
250 mm
Abtriebsgröße:
PH 1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 18,09*
5 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 14,25*
€ 18,22*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 19,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 20,38*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 23,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.