| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896077502 Herst.-Nr.: 803-80 EAN/GTIN: 4000896077502 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- ISO 2380-2
- Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 8
- Gesamtlänge: 272 mm
- Länge l1: 150 mm
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2 Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.13 kg | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.133 kg | Länge Warenwirtschaft: | 275 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 35 mm | Breite Warenwirtschaft: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 337 ccm | Gesamtlänge: | 272 mm | Länge der Klinge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 15,30* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 15,42* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,34* | € 16,60* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 17,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,39* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|