Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896034307 Herst.-Nr.: 828-T15 EAN/GTIN: 4000896034307 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Schlüsselweite: ∙ T15
- Gesamtlänge: 126 mm
- Länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.032 kg | Länge Warenwirtschaft: | 125 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 80 mm | Breite Warenwirtschaft: | 17 mm | Verpackungsvolumen: | 170 ccm | Gesamtlänge: | 126 mm | Länge der Klinge: | 100 mm | Abtriebsgröße: | TX 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,95* | € 7,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,03* | € 8,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,06* | € 9,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,69* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|