Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel mit T-Griff 428-8 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
428-10;428-11;428-12;428-13;428-6;428-7;428-8;428-3.5
428-10;428-11;428-12;428-13;428-6;428-7;428-8;428-3.5
428-6;428-7;428-12;428-10;428-13;428-11;428-8;428-3.5
428-6;428-7;428-12;428-10;428-13;428-11;428-8;428-3.5
HAZET Steckschlüssel mit T-Griff 428-8 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 8
Artikel-Nr.:
     214W-4000896019427
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     428-8
EAN/GTIN:
     4000896019427
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 8
  • Gesamtlänge: 264 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser: 12 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.12 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.12 kg
Länge Warenwirtschaft:
260 mm
Höhe Warenwirtschaft:
100 mm
Breite Warenwirtschaft:
22 mm
Verpackungsvolumen:
572 ccm
Schlüsselweite:
8 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 14,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 15,43*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 15,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,54*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 12,28*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.