Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel mit T-Griff 428-7 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
428-10;428-11;428-12;428-13;428-6;428-7;428-8;428-3.5
428-10;428-11;428-12;428-13;428-6;428-7;428-8;428-3.5
428-6;428-7;428-12;428-10;428-13;428-11;428-8;428-3.5
428-6;428-7;428-12;428-10;428-13;428-11;428-8;428-3.5
HAZET Steckschlüssel mit T-Griff 428-7 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 7
Artikel-Nr.:
     214W-4000896019410
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     428-7
EAN/GTIN:
     4000896019410
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
  • Kurze Ausführung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 7
  • Gesamtlänge: 256 mm
  • Länge l1: 230 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser: 11 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.1 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.1 kg
Länge Warenwirtschaft:
260 mm
Höhe Warenwirtschaft:
100 mm
Breite Warenwirtschaft:
22 mm
Verpackungsvolumen:
572 ccm
Schlüsselweite:
7 mm
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskantsteckschlüssel quergriff sw7, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Massivsteckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 16,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,46*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 17,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 17,81*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 14,02*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.