Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896019236 Herst.-Nr.: 426-10 EAN/GTIN: 4000896019236 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Schlauchschellen an Kühl- und Heizungssystemen - Klingenform: Flexibel
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 10
- Gesamtlänge: 300 mm
- Länge l1: 190 mm
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.17 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.169 kg | Länge Warenwirtschaft: | 300 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 26 mm | Breite Warenwirtschaft: | 26 mm | Verpackungsvolumen: | 203 ccm | Schlüsselweite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 10mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel hazet, Rohrdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Massivsteckschlüssel, Steckschlüssel, Sechskant, Steckschlüssel (VDE) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 22,85* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,39* | € 23,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,34* | € 25,51* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,21* | € 25,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,47* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|