Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896018062 Herst.-Nr.: 279-15 EAN/GTIN: 4000896018062 |
| |
|
| | |
| - Rollgabelschlüssel
- Mit Skala
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
- ISO 6787
- Gesamtlänge: 382 mm
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.26 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 1.26 kg | Ursprungsland: | ES | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 1.264 kg | Länge Warenwirtschaft: | 385 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 105 mm | Breite Warenwirtschaft: | 23 mm | Verpackungsvolumen: | 930 ccm | Länge: | 382 mm | Gesamtlänge: | 382 mm | Maulstellung: | 15 ° | max. Schlüsselweite: | 43.000000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,48* | € 52,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,55* | € 52,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,27* | € 52,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,27* | € 52,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,10* | € 59,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|