Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoffhalter, leer 2105LG/9HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2105LG/9HL
2105LG/9HL
Artikel-Nr.:
     214W-4000896012022
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG/9HL
EAN/GTIN:
     4000896012022
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer
Schlag-Maulschlüssel

Kunststoffhalter, leer, für Winkelschraubendreher-Satz HAZET 2105 Lg/9 H

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.04 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.042 kg
Länge Warenwirtschaft:
225 mm
Höhe Warenwirtschaft:
75 mm
Breite Warenwirtschaft:
29 mm
Verpackungsvolumen:
489 ccm
Gesamtlänge:
0 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 7,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,51*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.