Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNE 4.5 FS Drehmomentschrauber OHNE Festeinstellu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-2927810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927810
EAN/GTIN:
     4010886950067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05 - 13,5 N·m, Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug, Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung, Ausführung:
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.04 m
Verpackungshöhe:
0.065 m
Verpackungslänge:
0.235 m
Länge:
140 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich N·m min/max:
0,5-4,5 N·m
Arbeits-/Messbereich cN.m min/max:
50-450 cN·m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 73,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 73,78*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 57,99*
€ 74,25*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 74,54*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,29*
€ 77,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,53*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,51*
Ähnlich
Gedore
2993228
ab € 15,86*
Ähnlich
Gedore
3100316
ab € 29,59*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 696,83*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 95,60*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.479,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.