Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 10-300 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 2824132 Handschraubendreher
Gedore 2824132 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     214W-2824132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824132
EAN/GTIN:
     4010886938133
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.032 m
Verpackungshöhe:
0.037 m
Verpackungslänge:
0.425 m
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
13 mm
Länge:
420 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 10x300, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Gedore, 2824132, Schlitzvergaserschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.