Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2160 PH 0-100 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     214W-2824043
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824043
EAN/GTIN:
     4010886938058
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.08 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.08 m
Länge:
185 mm
Klingenlänge:
100 mm
Schraubenmaß:
M1,6 - M2
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
0
abweichend von Norm:
ja
Klingendurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher gedore, Gedore, 2824043, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.