Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2150 5,5-300 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5x1x300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 2822806 Handschraubendreher
Gedore 2822806 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     214W-2822806
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822806
EAN/GTIN:
     4010886938034
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.028 m
Verpackungshöhe:
0.032 m
Verpackungslänge:
0.4 m
Länge:
400 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klingenstärke:
1 mm
Schneidenbreite:
5,5 mm
abweichend von Norm:
ja
Klingendurchmesser:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Gedore, 2822806, Schlitzvergaserschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.