Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2822741 Herst.-Nr.: 2822741 EAN/GTIN: 4010886937952 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.08 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.08 m | Länge: | 285 mm | Klingenlänge: | 200 mm | Klingenstärke: | 0,6 mm | Schneidenbreite: | 3,5 mm | abweichend von Norm: | ja | Klingendurchmesser: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,75* | € 5,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,59* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,79* | € 5,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,90* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|