Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2822644 Herst.-Nr.: 2822644 EAN/GTIN: 4010886937983 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.024 m | Verpackungshöhe: | 0.028 m | Verpackungslänge: | 0.16 m | Länge: | 160 mm | Klingenlänge: | 75 mm | Klingenstärke: | 0,6 mm | Schneidenbreite: | 3,5 mm | Klingendurchmesser: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,49* | € 3,34* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,44* | € 3,37* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,50* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,45* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|