Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2509393 Herst.-Nr.: 2509393 EAN/GTIN: 4010886933107 |
| |
|
| | |
| Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert, TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.015 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.15 m | Länge: | 152 mm | Schlüsselweite TX: | 1,42 mm | Schraubenmaß: | M1,8 | Abtriebsgröße TX innen: | T5 | Länge 2: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,14* | € 6,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,18* | € 6,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,23* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 6,56* | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,24* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|