Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 1500 ED-70 S Distanz-Blechmodul 1/3, leer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-1851462
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1851462
EAN/GTIN:
     4010886857786
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
distanzmodul werkstattwagen
Für Werkzeugwagen No. WSL-L7 (workster) und No. 2005, Werkbank No. 1504 XL und Werkzeugtruhe No. 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet, Modul aus Stahlblech, Maße: B 152 x T 77 x H 40 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.04 m
Verpackungshöhe:
0.08 m
Verpackungslänge:
0.15 m
Höhe:
40 mm
Tiefe:
77 mm
ECLASS-5.1.4:
21-02-11-05
ECLASS-10.1:
21-07-03-10
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 1851462, Schubladenorganisationsmaterial, Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 21,69*
1
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 21,83*
8 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,31*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,47*
€ 22,35*
Lager 214
42
1
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.