Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1845241 Herst.-Nr.: 1845241 EAN/GTIN: 4010886857229 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.031 m | Verpackungshöhe: | 0.035 m | Verpackungslänge: | 0.27 m | Schlüsselweite Betätigungssechskant: | 13 mm | Länge: | 270 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Klingenstärke: | 1,2 mm | Schneidenbreite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,52* | € 10,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,28* | € 10,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 10,88* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,75* | € 10,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,01* | € 11,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|