Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 165 TX T8 Elektronik-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 1845152 Handschraubendreher
Gedore 1845152 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     214W-1845152
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845152
EAN/GTIN:
     4010886857731
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.028 m
Verpackungshöhe:
0.054 m
Verpackungslänge:
0.179 m
Länge:
155 mm
Klingenlänge:
60 mm
Schlüsselweite TX:
2,31 mm
Schraubenmaß:
M2,5
Abtriebsgröße TX innen:
T8
Klingendurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Gedore, 1845152, Innensechsrundschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.