Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1845055 Herst.-Nr.: 1845055 EAN/GTIN: 4010886857656 |
| |
|
| | |
| Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt, Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz, 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design, Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche, Farbcodierung der Antriebsart Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.03 m | Verpackungshöhe: | 0.06 m | Verpackungslänge: | 0.207 m | Länge: | 175 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Schraubenmaß: | M2-M3 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 1 | Klingendurchmesser: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Gedore, 1845055, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,66* | € 5,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,67* | € 5,45* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,64* | € 5,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,78* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|