Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1612220 Herst.-Nr.: 1612220 EAN/GTIN: 4010886826003 |
| |
|
| | |
| Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.045 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.195 m | Länge: | 160 mm | Klingenlänge: | 75 mm | Klingenstärke: | 0,4 mm | Schneidenbreite: | 2,5 mm | Klingendurchmesser: | 5,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde schraubendreher torx, Gedore, 1612220, Schlitzschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,95* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,17* | € 5,48* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,94* | € 5,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,06* | € 5,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,22* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|