Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-1482432 Herst.-Nr.: 1482432 EAN/GTIN: 4010886812358 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.05 m | Verpackungshöhe: | 0.08 m | Verpackungslänge: | 0.195 m | Länge: | 81 mm | Klingenlänge: | 25 mm | Klingenstärke: | 1 mm | Schneidenbreite: | 5,5 mm | Klingendurchmesser: | 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher, Gedore, 1482432, Schlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,97* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,99* | € 4,14* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|