Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannlager YET 206-103 CWU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFYET 206-103 CWU
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YET 206-103 CWU
EAN/GTIN:
     7316570220568
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Ausgelegt für Drehbewegungen in einer Richtung;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
65 mm
Packungsbreite:
44 mm
Verpackungsvolumen:
191.62 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30.1625 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
19.5 kN
StatischeTragzahl:
11.2 kN
Grenzdrehzahl:
6300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
23.8 mm
Breite,Außenring:
18 mm
Breite,gesamt:
23.8 mm
ArtdesAußenrings:
Zylindrisch
Haltefunktion,Innenring:
Ohne
Wälzkörper:
Kugeln
Einlagering:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für landwirtschaftliche Anwendungen
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: spannlager, SKF, YET 206-103 CWU, 07316570220568
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 20,62*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,02*
€ 23,99*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 37,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.