Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannlager YAR 207-104-2LPW/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFYAR 207-104-2LPW/SS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 207-104-2LPW/SS
EAN/GTIN:
     7316577848734
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
49 mm
Verpackungsvolumen:
290.472 cm³
Bohrungsdurchmesser:
31.75 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Mehrfachlabyrinth
DynamischeTragzahl:
21.6 kN
StatischeTragzahl:
15.3 kN
Grenzdrehzahl:
3200 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
42.9 mm
Breite,Außenring:
19 mm
Breite,gesamt:
42.9 mm
ArtdesAußenrings:
Pendel-
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Wälzkörper:
Kugeln
Einlagering:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Lebensmittel- und Getränkeanlagen
Innenringverbreiterung:
An beiden Seiten
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: spannlager, SKF, YAR 207-104-2LPW/SS, 07316577848734
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 125,45*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 126,15*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 158,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.