Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannlager XG203NPPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFXG203NPPB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     XG203NPPB
EAN/GTIN:
     7316579849838
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
SKF Spannringlager, mit Standardinnenring, für landwirtschaftliche Anwendungen SKFXG203NPPB.
Weitere Informationen:
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
14 mm
Verpackungslänge:
45 mm
Packungsbreite:
45 mm
Verpackungsvolumen:
28.35 cm³
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
DynamischeTragzahl:
9.57 kN
StatischeTragzahl:
0.479 kN
Grenzdrehzahl:
7200 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
12 mm
Breite,Außenring:
12 mm
Breite,gesamt:
12 mm
ArtdesAußenrings:
Pendel-
Haltefunktion,Innenring:
Feste Passung
Wälzkörper:
Kugeln
Einlagering:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für landwirtschaftliche Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: spannlager, SKF, XG203NPPB, 07316579849838
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,95*
€ 13,56*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 21,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.