| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFTSN 513 CB Herst.-Nr.: TSN 513 CB EAN/GTIN: 7316571627496 |
| |
|
| | |
| Filzdichtungen sind eine einfache und zugleich wirksame Dichtungslösung. Sie nehmen relativ hohe Wellendrehzahlen auf, da sich ein kleiner Spalt zwischen Filz und Welle bildet, wodurch eine berührungsfreie Spaltdichtung entsteht. Filzdichtungen schränken die Axialbewegung der Welle nicht ein. Einfache Installation;Kostengünstig;Geeignet für relativ hohe Wellendrehzahlen Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Packungshöhe: | 150 mm | Verpackungslänge: | 200 mm | Packungsbreite: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 450 cm³ | ArtderAbdichtung: | Filz | ArtdesZubehörs: | Gehäusedichtung | Werkstoff: | Filz mit Elementen aus Aluminium und Acrylnitril-Butadien-Kautschuk | Gehäusenutdurchmesser: | 85.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,87* | € 185,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,75* | € 296,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|