Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützring STR 37X42X1.3-Y95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSTR 37X42X1.3-Y95A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     STR 37X42X1.3-Y95A
EAN/GTIN:
     7316572017593
Suchbegriffe:
Stützring
skf stützring
stützring
Stützringe verhindern die Spaltextrusion von O-Ringen. Für die statische radiale Abdichtung können Stützringe verwendet werden. Sie verhindern, dass die Dichtung bei Druck- oder Temperaturanstieg in den Spalt extrudiert und dabei beschädigt wird und möglicherweise sogar vorzeitig ausfällt. Unterstützung für O-Ringe;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Verhinderung von O-Ring-Extrusion
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
2 mm
Verpackungslänge:
43 mm
Packungsbreite:
43 mm
Verpackungsvolumen:
3.698 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, STR 37X42X1.3-Y95A, 07316572017593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.