Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützring STR 33X38X1.3-Y95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSTR 33X38X1.3-Y95A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     STR 33X38X1.3-Y95A
EAN/GTIN:
     7316572017555
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stützringe verhindern die Spaltextrusion von O-Ringen. Für die statische radiale Abdichtung können Stützringe verwendet werden. Sie verhindern, dass die Dichtung bei Druck- oder Temperaturanstieg in den Spalt extrudiert und dabei beschädigt wird und möglicherweise sogar vorzeitig ausfällt. Unterstützung für O-Ringe;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Verhinderung von O-Ring-Extrusion
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
2 mm
Verpackungslänge:
39 mm
Packungsbreite:
39 mm
Verpackungsvolumen:
3.042 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, STR 33X38X1.3-Y95A, 07316572017555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1798*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.