Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützring STR 250X260X1.7-Y95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSTR 250X260X1.7-Y95A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     STR 250X260X1.7-Y95A
EAN/GTIN:
     7316572017371
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stützringe verhindern die Spaltextrusion von O-Ringen. Für die statische radiale Abdichtung können Stützringe verwendet werden. Sie verhindern, dass die Dichtung bei Druck- oder Temperaturanstieg in den Spalt extrudiert und dabei beschädigt wird und möglicherweise sogar vorzeitig ausfällt. Unterstützung für O-Ringe;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Verhinderung von O-Ring-Extrusion
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
2 mm
Verpackungslänge:
261 mm
Packungsbreite:
261 mm
Verpackungsvolumen:
136.242 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, STR 250X260X1.7-Y95A, 07316572017371
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7687*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4083*
€ 2,86588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,238*
€ 2,66322
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1287*
€ 2,53315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7687*
€ 2,10475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.