Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützring STR 105X115X1.7-Y95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSTR 105X115X1.7-Y95A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     STR 105X115X1.7-Y95A
EAN/GTIN:
     7316572016473
Suchbegriffe:
Stützring
skf stützring
stützring
Stützringe verhindern die Spaltextrusion von O-Ringen. Für die statische radiale Abdichtung können Stützringe verwendet werden. Sie verhindern, dass die Dichtung bei Druck- oder Temperaturanstieg in den Spalt extrudiert und dabei beschädigt wird und möglicherweise sogar vorzeitig ausfällt. Unterstützung für O-Ringe;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Verhinderung von O-Ring-Extrusion
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
2 mm
Verpackungslänge:
116 mm
Packungsbreite:
116 mm
Verpackungsvolumen:
26.912 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, STR 105X115X1.7-Y95A, 07316572016473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6052*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8553*
€ 1,01781
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7785*
€ 0,92642
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7585*
€ 0,90262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7352*
€ 0,87489
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,6052*
€ 0,72019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.