Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulischer Stangen-Nutring S1S-125X145X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFS1S-125X145X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S1S-125X145X16
EAN/GTIN:
     7316575540500
Suchbegriffe:
Nutring
nutring 125x145x15 kna
nutring
pu nutring
Diese hydraulischen Stangen-/Kolbendichtungen bestehen aus einem unbelasteten Nutring in Einzellippen-Ausführung. Sie bestehen aus hochwertigem ECOPUR (thermoplastisches Polyurethan), das die langfristige Dichtfunktion verbessert. Durch die optimierte Dichtungsgeometrie wird eine ausgezeichnete Leistung und eine lange Gebrauchsdauer erreicht. Ausgezeichnete Leistung und lange Gebrauchsdauer;Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für mittlere bis schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
300 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, S1S-125X145X16, 07316575540500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.