| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG DB-T10-1300-10 Herst.-Nr.: PHG DB-T10-1300-10 EAN/GTIN: 7316572701546 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Metrische doppelseitige HiTD-Zahnriemen greifen an beiden Seiten in die Rillen auf der Riemenscheibe und gewährleisten so ein konstantes Drehzahlverhältnis. Durch die Kombination aus zugfesten Stahlzugsträngen und verschleißfestem Polyurethan-Druckkissen lassen sich formbeständige, langlebige Hochleistungsriemen realisieren. Schlupffreier Synchronbetrieb;Extrem langlebig und formbeständig;Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Packungshöhe: | 10 mm | Verpackungslänge: | 365 mm | Packungsbreite: | 120 mm | Verpackungsvolumen: | 438 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,56* | € 9,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,54* | € 22,19* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 16,77* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|