| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG 5V500 Herst.-Nr.: PHG 5V500 EAN/GTIN: 7316575743536 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. In Schmalkeilriemen sorgen vorgespannte Polyesterzugstränge für einen dehnungsarmen Betrieb und ein Druckkissen für eine gute Quersteifigkeit. Die vollständig mit Hochleistungs-Industriegewebe ummantelten Riemen sind hochgradig abriebfest. Reduzierte Wärmeerzeugung durch hohe Quersteifigkeit;Reduzierte Dehnung im Betrieb;Öl- und wärmebeständig, antistatische Eigenschaften;Vollummantelung für höhere Abriebfestigkeit;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 39 mm | Verpackungslänge: | 165 mm | Packungsbreite: | 165 mm | Verpackungsvolumen: | 1.062 dm³ | Dicke: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHG 5V500, 07316575743536 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,04* | € 7,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|