Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD-Riemenbuchse PHG 520-5M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHG 520-5M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 520-5M-S450
EAN/GTIN:
     7316572720936
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Die für hohe Drehmomente ausgelegten HiTD-Zahnriemen greifen in die Rillen auf der Riemenscheibe. So wird ein konstantes Drehzahlverhältnis gewährleistet. Die dehnungsarmen Glasfaserzugstränge sorgen für eine hervorragende Maßstabilität. Das öl- und wärmebeständige Neopren-Druckkissen gewährleistet eine hohe Scherfestigkeit. Die Riemenbuchse wird auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten. Schlupffreier Synchronbetrieb;Ausgezeichnete Maßstabilität;Beständig gegen Öl, Wärme und Ozon;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Packungshöhe:
450 mm
Verpackungslänge:
260 mm
Packungsbreite:
30 mm
Verpackungsvolumen:
3.51 dm³
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, SKF, PHG 520-5M-S450, 07316572720936
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 123,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,73*
€ 297,28*
Frei Haus
ab € 259,73*
€ 320,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.