Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD-Riemenbuchse PHG 2000-5M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHG 2000-5M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 2000-5M-S450
EAN/GTIN:
     7316572722695
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Die für hohe Drehmomente ausgelegten HiTD-Zahnriemen greifen in die Rillen auf der Riemenscheibe. So wird ein konstantes Drehzahlverhältnis gewährleistet. Die dehnungsarmen Glasfaserzugstränge sorgen für eine hervorragende Maßstabilität. Das öl- und wärmebeständige Neopren-Druckkissen gewährleistet eine hohe Scherfestigkeit. Die Riemenbuchse wird auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten. Schlupffreier Synchronbetrieb;Ausgezeichnete Maßstabilität;Beständig gegen Öl, Wärme und Ozon;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Packungshöhe:
450 mm
Verpackungslänge:
265 mm
Packungsbreite:
120 mm
Verpackungsvolumen:
14.31 dm³
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, SKF, PHG 2000-5M-S450, 07316572722695
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,38*
€ 413,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,94*
€ 860,70*
Frei Haus
ab € 856,43*
€ 925,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,08*
€ 460,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.