Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD-Riemenbuchse PHG 1392-8M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHG 1392-8M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 1392-8M-S450
EAN/GTIN:
     7316572725405
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Die für hohe Drehmomente ausgelegten HiTD-Zahnriemen greifen in die Rillen auf der Riemenscheibe. So wird ein konstantes Drehzahlverhältnis gewährleistet. Die dehnungsarmen Glasfaserzugstränge sorgen für eine hervorragende Maßstabilität. Das öl- und wärmebeständige Neopren-Druckkissen gewährleistet eine hohe Scherfestigkeit. Die Riemenbuchse wird auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten. Schlupffreier Synchronbetrieb;Ausgezeichnete Maßstabilität;Beständig gegen Öl, Wärme und Ozon;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Packungshöhe:
450 mm
Verpackungslänge:
194 mm
Packungsbreite:
160 mm
Verpackungsvolumen:
13.968 dm³
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, SKF, PHG 1392-8M-S450, 07316572725405
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,03*
€ 279,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,60*
€ 574,73*
Frei Haus
ab € 560,05*
€ 617,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.