| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE UJMB45 Herst.-Nr.: PHE UJMB45 EAN/GTIN: 7316572625217 |
| |
|
| | |
| Kreuzgelenke kommen häufig bei niedrigen bis mittleren Drehmomenten in Industrie-, Offroad- und Landwirtschaftsanwendungen zum Einsatz. Diese Kupplungen sind eine wirtschaftliche Lösung für Anwendungen bis 1 800 min-1. Sie ermöglichen Arbeitswinkel bis 25° oder 35° bei manuellen Antrieben. SKF bietet diese Kupplungen serienmäßig mit einer Vollbohrung an. Nach Kundenvorgaben dimensionierte Vierkant-, Sechskant- und Rundbohrungen sind auf Anfrage lieferbar. Geeignet für große Winkel;Ausgelegt für Anwendungen mit Parallelschiefstellung;Einsatz bei niedrigen bis mittleren Drehmomenten in Industrie-, Offroad- und Landwirtschaftsanwendungen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 183 mm | Verpackungslänge: | 45 mm | Packungsbreite: | 45 mm | Verpackungsvolumen: | 370.575 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,08* | € 53,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,73* | € 126,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,08* | € 134,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|