| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 40-1SS-O/L Herst.-Nr.: PHC 40-1SS-O/L EAN/GTIN: 7316573323181 |
| |
|
| | |
| Gekröpfte Simplex-Glieder aus nichtrostendem Stahl kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Edelstahlketten gewährleisten auch in sehr schwierigen Umgebungen eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die Glieder eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, in denen ein sehr hoher Reinheitsgrad gefordert wird oder aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen. Die Ketten eignen sich für die Lebensmittelverarbeitung, für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, für Extremtemperaturen (-20 bis +400 °C) und für stark korrosive Umgebungen. Robuste Glieder;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 12 mm | Verpackungslänge: | 20 mm | Packungsbreite: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 3.6 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 40-1SS-O/L, 07316573323181 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,83* | € 2,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,18* | € 4,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,59* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 4,98* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|