| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 120-1DR-O/L Herst.-Nr.: PHC 120-1DR-O/L EAN/GTIN: 7316573318828 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Gekröpfte Simplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Dacrometbeschichtung ist der beste Korrosionsschutz für Ketten aus Kohlenstoffstahl (lediglich Ketten aus nichtrostendem Stahl sind noch besser geschützt). Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Dacrometbeschichtung;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 35 mm | Verpackungslänge: | 63 mm | Packungsbreite: | 46 mm | Verpackungsvolumen: | 101.43 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 120-1DR-O/L, 07316573318828 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,69* | € 26,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,41* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|