Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Führungsring PGR 110X104X13-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPGR 110X104X13-PF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PGR 110X104X13-PF
EAN/GTIN:
     7316572008935
Suchbegriffe:
Führungsring
Kolbenführungsring
kolbenführungsring
Hydraulische Führungsringe bestehen aus Polymeren und verhindern den Direktkontakt zwischen den bewegten Metallteilen in Hydraulikzylindern. Sie nehmen Radiallasten auf, die auf die Zylindergruppe wirken, und führen die Stange in den Zylinderkopf sowie den Kolben in die Zylinderbohrung. Das spezielle SKF Hydraulikführungssystem gewährleistet eine lange Gebrauchsdauer und eine erhöhte Verschleißfestigkeit der Zylinderflächen. Führung aus Polymer;Lange Gebrauchsdauer;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
14 mm
Verpackungslänge:
111 mm
Packungsbreite:
111 mm
Verpackungsvolumen:
172.494 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, PGR 110X104X13-PF, 07316572008935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.