Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF O-Ring OR 126.0X4.0-N70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOR 126.0X4.0-N70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OR 126.0X4.0-N70
EAN/GTIN:
     7316571998114
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Materialien, damit ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Anwendungen abgedeckt werden kann. Sie lassen sich einfach installieren und ermöglichen eine einfache, kostengünstige Ausführung des Dichtungsgehäuses. Verfügbar in unterschiedlichen Materialien und Härtegraden;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
5 mm
Verpackungslänge:
135 mm
Packungsbreite:
135 mm
Verpackungsvolumen:
91.125 cm³
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 126x4, 0-ring, o-ring 70 shore, SKF, OR 126.0X4.0-N70, 07316571998114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6316*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8357*
€ 0,99448
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7716*
€ 0,9182
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.