Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF O-Ring OR 123.42X3.53-N70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOR 123.42X3.53-N70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OR 123.42X3.53-N70
EAN/GTIN:
     7316571998008
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Materialien, damit ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Anwendungen abgedeckt werden kann. Sie lassen sich einfach installieren und ermöglichen eine einfache, kostengünstige Ausführung des Dichtungsgehäuses. Verfügbar in unterschiedlichen Materialien und Härtegraden;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
4 mm
Verpackungslänge:
131 mm
Packungsbreite:
131 mm
Verpackungsvolumen:
68.644 cm³
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 123,42x3,53, 0-ring, o-ring 70 shore, SKF, OR 123.42X3.53-N70, 07316571998008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3749*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4732*
€ 0,56311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.