Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF O-Ring OR 110.72X3.53-N70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOR 110.72X3.53-N70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OR 110.72X3.53-N70
EAN/GTIN:
     7316571997506
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Materialien, damit ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Anwendungen abgedeckt werden kann. Sie lassen sich einfach installieren und ermöglichen eine einfache, kostengünstige Ausführung des Dichtungsgehäuses. Verfügbar in unterschiedlichen Materialien und Härtegraden;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
4 mm
Verpackungslänge:
118 mm
Packungsbreite:
118 mm
Verpackungsvolumen:
55.696 cm³
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 110,72x3,53, 0-ring, o-ring 70 shore, SKF, OR 110.72X3.53-N70, 07316571997506
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3382*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4494*
€ 0,53479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.