Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kombiniertes Nadelrollen-/Axial-Zylinderrollenlager mit Deckel NKXR 50 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNKXR 50 Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 50 Z
EAN/GTIN:
     7316570777970
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axial-Zylinderrollenlager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden. Der Axialteil wird von einer Kappe umschlossen, die eine Spaltdichtung bildet und das Fett im Lager hält. Aufnahme einseitig wirkender Radial-Axial-Kombibelastungen;Hohe Tragfähigkeit;Niedriger Querschnitt;Selbsthaltend Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
39 mm
Verpackungsvolumen:
231.192 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Referenzdrehzahl:
2200 r/min
AxialeTragfähigkeit:
Einfach wirkend
SchmierstoffAxialteil:
Fett
Radialteil:
Mit Käfig
Wälzlagertyp:
Nadel-/Axial-Zylinderrollenlager
WälzkörperAxialteil:
Rollen
Sonderfunktion:
Axialteil mit Haltekappe aus Stahlblech ohne Schmierbohrungen
Axialteil:
Mit Käfig
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 148,08*
Lager 214
75
1
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 148,83*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 154,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 155,72*
1
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 161,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR50-Z-XL
ab € 91,47*
Ähnlich
NTN
10121020
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.