Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federnde Hochleistungs-Kolbendichtung aus Polyurethan MPV-130X109X8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMPV-130X109X8.1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MPV-130X109X8.1
EAN/GTIN:
     7316575540722
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
kolbendichtung pu
hydraulik kolbendichtung
MPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Die profilierte Dichtungsoberfläche des verschleißfesten Gleitrings reduziert die Reibungsverluste und verbessert die Spaltextrusionsfestigkeit. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Hochwertige Dichtungslösung;Geeignet für mittlere bis schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
300 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3 dm³
Weitere Suchbegriffe: skf kolbendichtung, SKF, MPV-130X109X8.1, 07316575540722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.