Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Federnde Hochleistungs-Kolbendichtung aus Polyurethan MPV-125X104X8.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMPV-125X104X8.1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MPV-125X104X8.1
EAN/GTIN:
     7316575540715
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
skf kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
MPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und ein rechteckiges Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Die profilierte Dichtungsoberfläche des verschleißfesten Gleitrings reduziert die Reibungsverluste und verbessert die Spaltextrusionsfestigkeit. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Hochwertige Dichtungslösung;Geeignet für mittlere bis schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
300 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, MPV-125X104X8.1, 07316575540715
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 7,33*
€ 9,88*
5
€ 8,95*
ab € 12,88*
€ 16,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.