Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kompakte Kolbendichtung MD 30X21X13.5-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMD 30X21X13.5-L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MD 30X21X13.5-L
EAN/GTIN:
     7316575469511
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
skf kolbendichtung
hydraulik kolbendichtung
MD-L Dichtungen sind kompakte, doppeltwirkende Kolbendichtungen. Sie haben einen Dichtring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk und Antiextrusionsringe aus Polyester-Elastomer sowie Führungsringe aus Polyacetal an beiden Seiten. Die Antiextrusionsringe reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Spaltextrusion und verbessern dadurch das Verhalten bei hohen Drücken. Durch die integrierten Führungsringe kann auf zusätzliche externe Kolbenführungsringe verzichtet werden. Die Antiextrusions- und Führungsringe sind geteilt ausgeführt, um den Einbau zu erleichtern. Kompakte Komplettdichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 6547 für bestimmte Größen;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
182 mm
Verpackungslänge:
32 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
186.368 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, MD 30X21X13.5-L, 07316575469511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.