| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFLPV 80X64.5X6.3 Herst.-Nr.: LPV 80X64.5X6.3 EAN/GTIN: 7316575583224 |
| |
|
| | |
| LPV Dichtungen werden in metrischen Größen angeboten. Diese doppeltwirkenden Kolbendichtungen haben einen Gleitring aus Polyurethan und einen O-Federring aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Kerben an den Gleitringkanten erlauben eine schnelle Druckbeaufschlagung der Dichtung, d.h. eine schnelle Reaktion auf Druck- und Drehrichtungsänderungen. Diese Profile lasst sich in der Regel ohne Spezialwerkzeug installieren. Kostengünstige Dichtungslösung;Geeignet für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen;Passend für Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-1 (für bestimmte Größen);Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 62 mm | Verpackungslänge: | 82 mm | Packungsbreite: | 82 mm | Verpackungsvolumen: | 416.888 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |